Lieferant: RENTEX
915/NO42 915/NO44 915/NO46 915/NO48 915/NO50 915/NO52 915/NO54 915/NO56 915/NO58 915/NO60 915/NO62 915/NO64
RENT915/NO42EA 0 EUR
RENT915/NO42 RENT915/NO44 RENT915/NO46 RENT915/NO48 RENT915/NO50 RENT915/NO52 RENT915/NO54 RENT915/NO56 RENT915/NO58 RENT915/NO60 RENT915/NO62 RENT915/NO64
Arbeitskleidung
Hochgeschlossene Winterweste aus 85% Polyester und 15% Baumwolle, gefüttert mit warmem Steppfutter.

  • 2-Wege-Reißverschluss
  • 2 Seiten- und 2 Brusttaschen mit Patten, Taschen und Patten sind gepolstert; eine Innentasche
  • Mit Klettverschluss an der linken Vorderseite der Fütterung
  • Ärmelöffnung mit Windschutzpatte inklusive Gummizug
  • Verlängerte Rückenpartie

Materialgewicht: 370 g/m²

Zertifizierungen: EN 471 (2-2)
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR