Shorts, TrenkaTex® protrend Canvas 310

Lieferant: RENTEX
182744 182746 182748 182750 182752 182754 182756 182758 182760 182762 182764 182944 182946 182948 182950 182952 182954 182956 182958 182960 182962 182964 182844 182846 182848 182850 182852 182854 182856 182858 182860 182862 182864
RENT182744EA 0 EUR
RENT182744 RENT182746 RENT182748 RENT182750 RENT182752 RENT182754 RENT182756 RENT182758 RENT182760 RENT182762 RENT182764 RENT182944 RENT182946 RENT182948 RENT182950 RENT182952 RENT182954 RENT182956 RENT182958 RENT182960 RENT182962 RENT182964 RENT182844 RENT182846 RENT182848 RENT182850 RENT182852 RENT182854 RENT182856 RENT182858 RENT182860 RENT182862 RENT182864
Shorts, TrenkaTex® protrend Canvas 310
Arbeitskleidung
Kurze Hose aus Canvas, 65% Polyester und 35% Baumwolle.

  • Verstellbarer Dehnbund und Gürtelschlaufen, hochwertiger YKK-Reißverschluss aus Metall und Jeansknopf
  • Zwei seitliche Einschubtaschen vorne, große Beintasche mit Patte und Klettverschluss und zusätzlich eine Handytasche, Bleistifttasche und eine kleine Werkzeugtasche
  • Hammerschlaufe, links; doppelte Zollstabtasche mit zwei kleinen Werkzeugtaschen, rechts
  • Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reflexbiese rund um die Hosenbeine

Gewicht: 310 g/m²

Bestellinformation: Auch in Damengrößen (34 - 52) lieferbar.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR