TouchNTuff® 93-300 Einweg-Nitrilhandschuhe, Unsteril

Lieferant: Ansell
93-300/6.5-7 93-300/5.5-6 93-300/7.5-8 93-300/8.5-9 93-300/9.5-10
ANSE93-300/6.5-7EA 487 EUR
ANSE93-300/6.5-7 ANSE93-300/5.5-6 ANSE93-300/7.5-8 ANSE93-300/8.5-9 ANSE93-300/9.5-10
TouchNTuff® 93-300 Einweg-Nitrilhandschuhe, Unsteril
Handschuhe
TouchNTuff® 93-300 Nitril-Reinraumhandschuhe sind bequem und robust und gewährleisten eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalienspritzer sowie Stich- und Reißfestigkeit.

  • Robuste Nitrilformulierung: Durchstoßfest reißfest und widerstandsfähig gegen Chemikalienspritzer
  • Silikonfreies Design: Verbesserter Produktschutz
  • Klasse 100 (ISO 5) Reinraumkompatibilität: Garantierte Sauberkeit
  • Handflächendicke: 0,13 mm
  • Fingerdicke: 0,16 mm

Diese Nitrilhandschuhe sind vollständig silikonfrei, verhindern eine mögliche Übertragung von Verunreinigungen und schützen die Produktintegrität.

Sie sind außerdem für Reinraumumgebungen der Klasse 100 (ISO 5) geeignet und bieten einen zuverlässigen und zweckmäßigen Schutz der Hände.

Empfohlen für die Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen, das Mischen und Zusammensetzen von Feststoffen und Flüssigkeiten, die Beseitigung von Verschüttungen oder Leckagen, das Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, das Beladen von Zentrifugen und Chromatographiesäulen, die Teilemontage sowie das Wiegen und Abgeben von festen und flüssigen Rohstoffen.

Diese Handschuhe werden hauptsächlich in den Bereichen Biowissenschaften und Elektronik verwendet.

Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 (JKPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 455 (Part 2); Cat. III
Food contact approved (FDA)

Zubehörinformationen: Standards und Zertifikate: ASTM D6319, CE 0493, Kategorie III, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 (J K P T), EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010.

Verpackung: 50 gloves per vacuum sealed polybag; 2 polybags per master polybag; 10 master poly bags per poly lined case.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR