Flügeltürenschränke mit Klappe

Lieferant: HAMMERBACHER
V238K3/3/3/SG V238K3/3/3/WE V238K3/3/S/SG V238K3/3/S/WE V238K3/5/5/SG V238K3/5/5/WE V238K3/6/6/SG V238K3/6/6/WE V238K3/6/S/SG V238K3/6/S/WE V238K3/W/W/SG V238K3/W/W/WE V238K3/W/Z/SG V238K3/W/Z/WE V238K3/W/N/SG V238K3/W/N/WE
HAMBV238K3/3/3/SGEA 0 EUR
HAMBV238K3/3/3/SG HAMBV238K3/3/3/WE HAMBV238K3/3/S/SG HAMBV238K3/3/S/WE HAMBV238K3/5/5/SG HAMBV238K3/5/5/WE HAMBV238K3/6/6/SG HAMBV238K3/6/6/WE HAMBV238K3/6/S/SG HAMBV238K3/6/S/WE HAMBV238K3/W/W/SG HAMBV238K3/W/W/WE HAMBV238K3/W/Z/SG HAMBV238K3/W/Z/WE HAMBV238K3/W/N/SG HAMBV238K3/W/N/WE
Flügeltürenschränke mit Klappe
Möbel Lagerschränke
Korpusbauweise, d. h. jeder Schrank kann für sich alleine stehen. Korpus fest verleimt und montiert.

Material: Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, alle Vorderkanten mit 2 mm ABS, Hinterkantes des Korpus mit 0,6 mm ABS belegt. Seiten und Fronten 19 mm dick, Böden, Platten und Fächer 22 mm dick, Rückwand 8 mm dick.
Platten/Böden: 22 mm dick, mit 2 mm ABS-Kante an der Vorderseite. Im Raster von 32 mm höhenverstellbar mit eingelassenen Fachbodenträgern. Seiten und Fronten 19 mm stark.

Scharniere: Hochwertige Ganzmetalltopfbänder - Fabrikat Hettich. Schnellmontagetechnik 3-dimensional justierbar. Öffnungswinkel 125 Grad. Türen 2 Ordnerhöhen.
Klappe: Farbe silber, Öffnungswinkel 65 Grad, als Stehablage benutzbar
Höhenjustierung: Mit 4 Kunststoffgleitern, 20 mm hoch, 80 mm Ø, von innen durch den Schrankboden höhenjustierbar (+ 10 mm).
Stahlsockel (optional): 7 cm hoch, Schrank wird durch den Stahlsockel 5,1 cm höher als durch Stellfüße.
Schloss: 2-Punktverriegelung.

Lieferumfang: Die Schränke werden komplett montiert geliefert.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR