Winter-Regenjacke, Adelans 191A

Lieferant: SIOEN
191A/N15/1XL 191A/N15/2XL 191A/N15/3XL 191A/N15/L 191A/N15/M 191A/N15/S
SIOE191A/N15/1XLEA 91.7 EUR
SIOE191A/N15/1XL SIOE191A/N15/2XL SIOE191A/N15/3XL SIOE191A/N15/L SIOE191A/N15/M SIOE191A/N15/S
Winter-Regenjacke, Adelans 191A
Arbeitskleidung
Wasserdichte und und winddichte Jacke aus 100% Polyester-Material mit PVC-Beschichtung. Mit verschweißten Nähten, festem Polyamidfutter und herausnehmbarem Fleecefutter. Bietet guten Schutz gegen Kälte.

  • Gerader Kragen mit einrollbarer Kapuze
  • Reißverschluss unter der Patte mit Druckknöpfen
  • Zwei aufgesetzte Taschen mit Reißverschluss
  • Raglanärmel, Ärmelverengung durch Klettverschluss
  • Elastischer Kordelzug in Taille und Saum
  • Festes Polyamidfutter mit Innentasche
  • Winddichte Strickmanschetten in den Ärmeln

Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 270 g/m²

Zertifizierungen: Nur abnehmbares Futter: EN 14058 (1XXXX)
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR